Referanser
Erstattet ref.:RONLU10A4DIN
Spartex:RONPLU10,5A4
Rubix:6418131
Produsent:90214105
EAN:4043377198181


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A4 30X10,5X2,5 - 90214105
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A4 30X10,5X2,5 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 416,46 kr Eks. mva
/ pakke
1 770,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
30 mm
Standard
Metrisk diameter
M10