Referanser
Spartex:CAROSU11A4
Rubix:6420301
Produsent:0434411
EAN:4043377033215


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A4 X11 - 0434411
Square taper washers for U-sections A4 X11 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
970,83 kr Eks. mva
/ pakke
1 213,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel