Referanser
Spartex:RONPLAT18Z140HV
Rubix:6336661
EAN:3660757493585


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Ytter diameter (inch) | 56 mm |
Produktinformasjon : RONPLAT18Z140HV
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Ytter diameter (inch) | 56 mm |
| Metrisk diameter | M18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 415,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
1 768,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel