Referanser
Erstattet ref.:RONLU3A2DIN
Spartex:RONPLU3,2A2
Rubix:6407822
Produsent:9021232
EAN:4043377198099


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 9 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 9X3,2X0,8 - 9021232
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 9X3,2X0,8 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 9 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
94,42 kr Eks. mva
/ pakke
118,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.2 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
9 mm
Standard
Metrisk diameter
M3