Referanser
Spartex:CAROSI11A4
Rubix:6420315
Produsent:0435411
EAN:4043377033352


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 435 |
Produktinformasjon : DIN 435 Profilstångsbrickor för I-profil A4 X11 - 0435411
Square taper washers for I-sections A4 X11 DIN 435
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 435 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type | oblique square inserts |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 193,70 kr Eks. mva
/ pakke
1 492,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel