Referanser
Bahco:BE61155-1
Rubix:422392
EAN:7314150167470

Produktinformasjon : RESERVEREIM BE611 110-155MM - BE61155-1
Oljefilterreim og reservebånd
Egenskaper
•Removes oil filters by adjusting and tightening the strap around the filter
High performance alloy steel
Straps are available as spare parts [Ref. BE61110-1 and BE61155-1]
Retail packed
High performance alloy steel
Straps are available as spare parts [Ref. BE61110-1 and BE61155-1]
Retail packed
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Vekt | 25 g |
| Maks diameter | 155 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
88,84 kr Eks. mva
/ stykk
111,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
