Referanser
Bahco:BE61110-1
Rubix:422390
EAN:7314150167463

Dokumenter
Produktinformasjon : RESERVEREIM BE611 65-110MM - BE61110-1
Oljefilterreim og reservebånd
Egenskaper
•Removes oil filters by adjusting and tightening the strap around the filter
High performance alloy steel
Straps are available as spare parts [Ref. BE61110-1 and BE61155-1]
Retail packed
High performance alloy steel
Straps are available as spare parts [Ref. BE61110-1 and BE61155-1]
Retail packed
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Vekt | 15 g |
| Maks diameter | 105 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
84,61 kr Eks. mva
/ stykk
105,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
