Referanser
Bahco:BE61110
Rubix:422389
EAN:7314150167449

Dokumenter
Produktinformasjon : OLJEFILTERREIM 65-110MM
Oljefilterreim og reservebånd
Egenskaper
•Removes oil filters by adjusting and tightening the strap around the filter
High performance alloy steel
Straps are available as spare parts [Ref. BE61110-1 and BE61155-1]
Retail packed
High performance alloy steel
Straps are available as spare parts [Ref. BE61110-1 and BE61155-1]
Retail packed
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 320 g |
|---|---|
| Vekt | 295 g |
| Maks diameter | 105 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
450,57 kr Eks. mva
/ stykk
563,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
