Referanser
Bosch:2608606731
Rubix:358837
EAN:3165140179966

Produktinformasjon : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K24 Ø125MM - 2608606731 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 31 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 126x126x2 mm |
| Vekt emballert | 31 g |
| Diameter | 125 mm |
| Korn | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
714,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
892,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
