Referanser
Bahco:FCP-2.3-860
Rubix:423012
EAN:7311518123994

Dokumenter
Produktinformasjon : FELLING AXE - FCP-2.3-860
Buet skaft av førsteklasses hickory som er behagelig å bruke
Det kraftige bladet trenger enkelt ned i treet, kvalitetshode i verktøystål
Sikker festing av hodet med en tagget kile av komposittplast og ekstra metallringkile for ekstra sikkerhet
Enkel oppbevaring med hull for oppheng i skaftet
Det kraftige bladet trenger enkelt ned i treet, kvalitetshode i verktøystål
Sikker festing av hodet med en tagget kile av komposittplast og ekstra metallringkile for ekstra sikkerhet
Enkel oppbevaring med hull for oppheng i skaftet
Egenskaper
•First-grade hickory handle, secured with a jagged composite plastic wedge and an additional metal ring-wedge
Handle with an 8 mm (European standard) suspension hole for easy storage
Compact head, Canadian style head with a sturdy blade for cutting smoothly through the wood
Handle with an 8 mm (European standard) suspension hole for easy storage
Compact head, Canadian style head with a sturdy blade for cutting smoothly through the wood
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2870 g |
|---|---|
| Vekt | 3000 kg |
| Håndtak | hickory wood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
