Øks Bahco FGS-1.6-810

Felling Axe

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:FGS-1.6-810
Rubix:423070
EAN:7311518123819
brand logo

Teknisk sammendrag

Vekt2260 kg
Håndtakwood
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : FELLEØKS 1,6 KG 800MM FGS - FGS-1.6-810


Enkel gjennomtrenging og rent hugg gjennom veden fra det tynne, brede bladet, kvalitetshode i verktøystål
Solid buet skaft i ask som er behagelig å bruke
Sikret med en ringkile i metall og en tagget kile av plastkompositt utrustet med euro-oppheng
Enkel oppbevaring med hull for oppheng i skaftet

Egenskaper

•Curved ash wood handle, according to DIN 5132, form B
FSC certified
8 mm suspension hole (European standard )in the handle for easy storage
German style head with a thin, wide blade ensuring a clean and easy cut into the wood

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2150 g
Vekt2260 kg
Håndtakwood
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel