Referanser
Bahco:HGPS-1.0-400
Rubix:423178
EAN:7311518123703

Dokumenter
Produktinformasjon : Hobbyøks 1Kg 400mm - Bahco HGPS-1.0-400
Enkel gjennomtrenging og rent hugg gjennom veden fra det tynne, brede bladet, kvalitetshode i verktøystål
Behagelig å bruke med sitt buede solide skaft i ask
Sikker festing av hodet med en tagget kile av komposittplast utrustet med euro-oppheng
Enkel oppbevaring med 8 mm hull for oppheng i skaftet
Behagelig å bruke med sitt buede solide skaft i ask
Sikker festing av hodet med en tagget kile av komposittplast utrustet med euro-oppheng
Enkel oppbevaring med 8 mm hull for oppheng i skaftet
Egenskaper
•Curved ash wood handle, according to DIN 5132, form B
Thin wide blade, German style for clean cut
High quality tool steel according to DIN 7287, class B
Secured by a jagged composite plastic wedge equipped with a Euro hanger
Easy penetration and clean cut of wood from the thin, wide blade, quality tool steel head
Comfortable to use with its curved solid ash wood handle
Secure fixing of the head with a jagged composite plastic wedge equipped with a Euro hanger
Thin wide blade, German style for clean cut
High quality tool steel according to DIN 7287, class B
Secured by a jagged composite plastic wedge equipped with a Euro hanger
Easy penetration and clean cut of wood from the thin, wide blade, quality tool steel head
Comfortable to use with its curved solid ash wood handle
Secure fixing of the head with a jagged composite plastic wedge equipped with a Euro hanger
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1292 g |
|---|---|
| Vekt | 1260 kg |
| Håndtak | wood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
