Referanser
Bahco:FGS-1.0-600
Rubix:423068
EAN:7311518123796

Dokumenter
Produktinformasjon : FELLEØKS 1,0 KG 600MM FGS - FGS-1.0-600
Enkel gjennomtrenging og rent hugg gjennom veden fra det tynne, brede bladet, kvalitetshode i verktøystål
Solid buet skaft i ask som er behagelig å bruke
Sikret med en tagget kile av plastkompositt utrustet med euro-oppheng og en ringkile i metall for ekstra sikkerhet
Enkel oppbevaring med hull for oppheng i skaftet
Solid buet skaft i ask som er behagelig å bruke
Sikret med en tagget kile av plastkompositt utrustet med euro-oppheng og en ringkile i metall for ekstra sikkerhet
Enkel oppbevaring med hull for oppheng i skaftet
Egenskaper
•Curved ash wood handle, according to DIN 5132, form B
FSC certified
Suspension hole of 8 mm (European standard) in the handle for easy storage
German style head with a thin, wide blade ensuring a clean and easy cut into the wood
Secured by a jagged composite plastic wedge equipped with a Euro hanger and a metal ring-wedge
Easy penetration and clean cut of wood from the thin, wide blade, quality tool steel head
Comfortable to use curved solid ash wood handle
FSC certified
Suspension hole of 8 mm (European standard) in the handle for easy storage
German style head with a thin, wide blade ensuring a clean and easy cut into the wood
Secured by a jagged composite plastic wedge equipped with a Euro hanger and a metal ring-wedge
Easy penetration and clean cut of wood from the thin, wide blade, quality tool steel head
Comfortable to use curved solid ash wood handle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1320 g |
|---|---|
| Vekt | 1.4 kg |
| Modell | fgs-1.0-600 |
| Total lengde | 600 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
