Referanser
Spartex:BOUOEIL8X70EFA2-50
Rubix:6420330
Produsent:044428 70/70
EAN:4043377409553


Teknisk sammendrag
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 8X70 - 044428 70/70
Eye bolts type LB A2-50 8X70 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 381,77 kr Eks. mva
/ pakke
2 977,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
70 mm