Referanser
Spartex:BOUOEIL16X140EFA2-50
Rubix:6420440
Produsent:0444216 140/140
EAN:4043377409799


Teknisk sammendrag
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 16X140 - 0444216 140/140
Eye bolts type LB A2-50 16X140 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 403,27 kr Eks. mva
/ pakke
3 004,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm