Referanser
Spartex:BOUOEIL6X70PFA4-50
Rubix:6420356
Produsent:044446 70
EAN:4043377399410


Teknisk sammendrag
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A4-50 6X70 - 044446 70
Eye bolts type B A4-50 6X70 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 771,12 kr Eks. mva
/ pakke
2 213,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
70 mm