Referanser
Spartex:BOUOEIL20X80EFA4-50
Rubix:6420397
Produsent:0444420 80/80
EAN:4043377410153


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A4-50 20X80 - 0444420 80/80
Eye bolts type LB A4-50 20X80 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 768,78 kr Eks. mva
/ pakke
4 710,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm