Referanser
Spartex:BOUOEIL10X110EFA4-50
Rubix:6420534
Produsent:0444410 110/110
EAN:4043377409980


Teknisk sammendrag
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A4-50 10X110 - 0444410 110/110
Eye bolts type LB A4-50 10X110 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 998,17 kr Eks. mva
/ pakke
3 747,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm