Verktøyholder Pramet DCLNR 3225 P 12

External Turning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Pramet:DCLNR 3225 P 12
Rubix:6457967
Produsent:6757926
EAN:3603602932822
brand logo

Teknisk sammendrag

Total lengde170 mm
Bredde32 mm
Høyde32 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Turning tool holder, DCLNR 3225 P 12 - 6757926 - PRAMET


Double clamp turning tool for holding a 80° rhombus negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 4.76mm thick (ISO designation CN.. 1204.. ), right hand 95° side and end cutting with off-set shank, 32mm tool height x 25mm width x 170mm long for taper turning, face turning with and without shoulder and longitudinal turning with and without shoulder

Teknisk informasjon


Egenskaper
Total lengde170 mm
Bredde32 mm
Høyde32 mm
Hode lengde32 mm
1 592,61 kr Eks. mva
/ stykk
1 990,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel