Verktøyholder Pramet STJCR 2020 K 16-M-A

Pramet Turning Holder

Se teknisk informasjon

Referanser

Pramet:STJCR 2020 K 16-M-A
Rubix:6017961
EAN:3603602919793
brand logo

Teknisk sammendrag

Total lengde100 mm
Bredde20 mm
Høyde20 mm

Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER UTV - STJCR2020K16-M-A - PRAMET


Turning tool with ISO-S clamping for T-shape positive inserts TC., off-set design for turning with 93° setting angle.
Screw clamp turning tool for holding a triangular positive insert with an inscribed circle diameter of 9.525mm, 3.97mm thick (ISO designation TC.. 16T3.. ), right hand 93° side cutting with off-set shank, 20mm tool height x 20mm width x 125mm long for taper turning and longitudinal turning with and without shoulder

Teknisk informasjon


Egenskaper
Total lengde100 mm
Bredde20 mm
Høyde20 mm
1 483,41 kr Eks. mva
/ stykk
1 854,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel