Referanser
Pramet:DWLNR 2020 K 08
Rubix:6017986
Produsent:6758079
EAN:3603602934352
Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER UTV - DWLNR2020K08 - PRAMET
Double clamp turning tool for holding a 80° trigon negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 4.76mm thick (ISO designation WN.. 0804.. ), right hand 95° side and end cutting with off-set shank, 20mm tool height x 20mm width x 125mm long for taper turning, face turning with and without shoulder and longitudinal turning with and without shoulder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 20 mm |
|---|---|
| Høyde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 374,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 717,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel