Verktøyholder Pramet STJCR 2525 M 16-M-A

Tool Holder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Pramet:STJCR 2525 M 16-M-A
Rubix:6017960
EAN:3603602919809
brand logo

Teknisk sammendrag

Total lengde150 mm
Bredde25 mm
Høyde25 mm

Dokumenter

Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER UTV - STJCR2525M16-M-A - PRAMET


Screw clamp turning tool for holding a triangular positive insert with an inscribed circle diameter of 9.525mm, 3.97mm thick (ISO designation TC.. 16T3.. ), right hand 93° side cutting with off-set shank, 25mm tool height x 25mm width x 150mm long for taper turning and longitudinal turning with and without shoulder

Teknisk informasjon


Egenskaper
Total lengde150 mm
Bredde25 mm
Høyde25 mm
1 560,52 kr Eks. mva
/ stykk
1 950,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel