Referanser
Bahco:9-462-14-0-0
Rubix:428111
EAN:7311518020873

Dokumenter
Produktinformasjon : PANSERBLADHOLDER 14'' 462 - 9-462-14-0-0
Lett aluminiumsholder for karosseriblader
Justerbar stramming av bladet gjør det mulig å tilpasse til arbeidsstykkets kontur
Justerbar stramming av bladet gjør det mulig å tilpasse til arbeidsstykkets kontur
Egenskaper
Aluminum Holders for Pansar® 3-330 14" Flat Blade
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 565 g |
|---|---|
| Lengde | 350 mm |
| Modell | 9-462 |
| Type | blade holder |
| Antall elementer | 1 |
| Materiale | aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
888,55 kr Eks. mva
/ stykk
1 110,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
