Referanser
Bahco:NSB304-1-100
Rubix:6013213
EAN:7314150295920

Produktinformasjon : SKRUTREKKER CU-BE PZ1X100
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 66 g |
|---|---|
| Sportype | pozidriv |
| Blad langde | 100 mm |
| Materiale | beryllium copper |
| Sportykkelse | pz1 |
| Lengde | 220 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel