Eksplosjonssikker skrutrekker Bahco NSB300-3-75
Skrutrekker for rett spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:NSB300-3-75
Rubix:6381757
EAN:7314150317547



Dokumenter
Produktinformasjon : Non-sparking slotted screwdriver, Copper Beryllium, 3x75 - NSB300-3-75 - BAHCO
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig
Egenskaper
•Developed according to the scientific ERGO™ process
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | flatt |
|---|---|
| Blad langde | 75 mm |
| Materiale | copper beryllium |
| Sportykkelse | 3 mm |
| Lengde | 200 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel