2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 C 200L 6/4pole 9,5/26KW 400V 50Hz B3
Elektromotorer serie 1TZ9 C 200L 6/4-polet
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 C 200L 6/4pole 9,5/26KW 400V 50Hz B3
Rubix:6244566

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 200L 6/4pole 9,5/26KW 400V 50Hz B3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i støpejern.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Rustfritt merkeskilt.
Forberedt med lukkede dreneringshull.
63XX kulelager og PTC termistorer som standard.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 26 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 200 mm |
| Diameter på aksling | 55 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
101 047,91 kr Eks. mva
/ stykk
126 309,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
