2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 90S 4/2-pole 0.33/1.4kW 400V 50Hz 1500/3000rpm B3
Elektromotorer serie 1TZ9 A 90S 4/2-polet
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 90S 4/2-pole 0.33/1.4kW 400V 50Hz 1500/3000rpm B3
Rubix:6241349

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 90S 4/2-polt 0.33/1.4kW 400V 50Hz 1500/3000rpm B3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 1.4 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 90 mm |
| Diameter på aksling | 24 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 677,30 kr Eks. mva
/ stykk
14 596,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
