2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 132S 4/2-pole 1,45/5.9kW 400V 50Hz B3 1500/3000rpm
Elektromotorer serie 1TZ9 A 132S 4/2-polet
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 132S 4/2-pole 1,45/5.9kW 400V 50Hz B3 1500/3000rpm
Rubix:6244648

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 132S 4/2-polt 1,45/5.9kW 400V 50Hz B3 1500/3000rpm
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 5.9 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 132 mm |
| Diameter på aksling | 38 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 773,00 kr Eks. mva
/ stykk
23 466,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
