2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 160L 8/4-pole 3,3/14kW 400V 50Hz B3 750/1500rpm
Elektromotorer serie 1TZ9 A 160L 8/4-polet
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 160L 8/4-pole 3,3/14kW 400V 50Hz B3 750/1500rpm
Rubix:6245359

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 160L 8/4-polt 3,3/14kW 400V 50Hz B3 750/1500rpm
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 14 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 160 mm |
| Diameter på aksling | 42 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 735,94 kr Eks. mva
/ stykk
52 169,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
