2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 160M 8/4-pole 2,2/9,5kW 230V 50Hz B3 750/1500rpm
Elektromotorer i serien 1TZ9 A 160M 8/4-polet
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 160M 8/4-pole 2,2/9,5kW 230V 50Hz B3 750/1500rpm
Rubix:6245121

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 160M 8/4-polt 2,2/9,5kW 230V 50Hz B3 750/1500rpm
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 9.5 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 160 mm |
| Diameter på aksling | 42 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
37 902,48 kr Eks. mva
/ stykk
47 378,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
