Referanser
Festo:EASC-S1-33-230-S
Rubix:504170
Produsent:562731
EAN:4052568209551

Dokumenter
Produktinformasjon : Skyddskåpa i byggsats, EASC-S1-33-230-S - 562731 - FESTO
Covering kit EASC-S1-33-230-S suitable for EGSK electrical slide. Size=33, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=328 g
Cover kit EASC-S1-33-230-S for covering the top-open axis profile. Size=33, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C, product weight=328 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 444,25 g |
|---|---|
| Type | easc cover |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 383,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 729,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel