Tilbehør og deler til sylinder Festo HNG-250

HNG foot mounting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HNG-250
Rubix:487708
Produsent:157510
EAN:4052568125134
HNG-250 Foot mounting

Teknisk sammendrag

Typefoot mounting
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fotfäste, HNG-250 - 157510 - FESTO


Foot Mounting HNG-250 For cylinders DNG, DNGU. Size=250, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt17475 g
Typefoot mounting
5 403,99 kr Eks. mva
/ stykk
6 754,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel