Tilbehør og deler til sylinder Festo CRLNG-63

CRLNG clevis foot mounting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRLNG-63
Rubix:488556
Produsent:161843
EAN:4052568072087
CRLNG-63 Clevis foot mounting

Teknisk sammendrag

Typeclevis foot mounting
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Lagerbock, CRLNG-63 - 161843 - FESTO


Clevis foot Mounting CRLNG-63 Corrosion resistant, for cylinders CRDNGS. Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)79x63x70 mm
Vekt353 g
Typeclevis foot mounting
1 003,78 kr Eks. mva
/ stykk
1 254,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel