Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-P6-38A-40P
EAMM axial kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-P6-38A-40P
Rubix:509436
Produsent:1983450
EAN:4052568250355

Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-P6-38A-40P - 1983450 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P6-38A-40P Size=33, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P6-38A-40P suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 191,83 g |
|---|---|
| Type | axial kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 268,63 kr Eks. mva
/ stykk
2 835,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel