Tilbehør og deler til sylinder Festo SBN-20/25
SBN Swivel Mounting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:SBN-20/25
Rubix:498638
Produsent:539927
EAN:4052568050108

Dokumenter
Produktinformasjon : Svängfäste, SBN-20/25 - 539927 - FESTO
Swivel Mounting SBN-20/25 Suitable for DSNU/ESNU round cylinder, Mounting to bearing cap or end cap is permissible Size=25, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=200 g, Material information, securing ring=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x210x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 191,2 g |
| Type | swivel mounting |
| Tilkobling 1 | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
185,87 kr Eks. mva
/ stykk
232,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel