Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-D40-57A-S1
EAMM axial kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-D40-57A-S1
Rubix:506944
Produsent:1322183
EAN:4052568230678
Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-D40-57A-S1 - 1322183 - FESTO
axial kit EAMM-A-D40-57A-S1 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D40-57A-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | axial kit |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 908,18 kr Eks. mva
/ stykk
3 635,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel