Referanser
Spartex:RONZ18A2ISO
Rubix:6417960
Produsent:7089218
EAN:4043377308511


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 34 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A2 34X18X3 - 7089218
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A2 34X18X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 34 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M18 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
573,16 kr Eks. mva
/ pakke
716,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
18 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
34 mm
Metrisk diameter
M18