Referanser
Spartex:RONGOUJG24A4
Rubix:6418377
Produsent:1441424
EAN:4043377134882


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
Produktinformasjon : DIN 1441 Brickor för bultar, stora A4 36X24X4 - 1441424
Washers for clevis pins, finish coarse A4 36X24X4 DIN 1441
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 36 mm |
| Standard | DIN 1441 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
902,52 kr Eks. mva
/ pakke
1 128,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
24 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
36 mm
Metrisk diameter
M24