Miniatyr kulelager FAG 608-2RS-C3, Ytter diameter (inch): 22 mm | Bredde: 7 mm | Inner diameter: 8 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:608-2RS-C3
Rubix:162708
Produsent:0383906550030
EAN:4012801202176




Produktinformasjon : 608-2RS-C3 FAG
Kulelager 8x22x7
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 7x26x26 mm |
|---|---|
| Vekt | 12 g |
| Inner diameter | 8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | c3 |
| Hus | stål |
| Serie | 60... 2rs |
| Materiale | stål |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig