Miniatyr kulelager FAG 634, Ytter diameter (inch): 16 mm | Bredde: 5 mm | Inner diameter: 4 mm
Miniatyr sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:634
Rubix:163462
Produsent:0383911200000
EAN:4012801206136

Produktinformasjon : 634 FAG
Miniature single-row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Vekt | 6 g |
| Inner diameter | 4 mm |
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Bredde | 5 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Hus | stål |
| Serie | 63 |
| Materiale | stål |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
| Hastighetsbegrensning | 63000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 671 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1735 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
102,24 kr Eks. mva
/ stykk
127,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
