Miniatyr kulelager FAG 629-C-2HRS, Ytter diameter (inch): 26 mm | Bredde: 8 mm | Inner diameter: 9 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:629-C-2HRS
Rubix:6006043
Produsent:0623870570000
EAN:4012802384949




Produktinformasjon : Spårkullager 629-C-2HRS
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Inner diameter | 9 mm |
| Ytter diameter (inch) | 26 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Hus | stål |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Materiale | stål |
| Prseisjon | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel