Miniatyr kulelager FAG 627, Ytter diameter (inch): 22 mm | Bredde: 7 mm | Inner diameter: 7 mm
Miniatyr sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:627
Rubix:163153
Produsent:0383910150000
EAN:4012801204392




Produktinformasjon : 627 FAG
Miniature single-row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Vekt | 11 g |
| Inner diameter | 7 mm |
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Hus | stål |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Prseisjon | p0 (normal / abec 1) |
| Hastighetsbegrensning | 47000 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1368 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 3297 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
