Referanser
Dewalt:DT9514-QZ
Rubix:6187375
EAN:5035048054895



Produktinformasjon : SDS PLUS EXTREME2 6X110X100 MM DT9514-QZ
Egenskaper
•It is amongst the best in terms of its speed, life and endurance<br>Long life and greater durability<br>Optimised flute design allows efficient debris removal<br>Hardened body for extra strength and reduced breakage<br>New tip design ensures better bit penetration, longer life, faster drilling and greater durability
Bruksområder
Masonry;Concrete
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 110 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 6 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
37,19 kr Eks. mva
/ stykk
46,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel