Referanser
Bosch:1618596176
Rubix:362972
EAN:3165140027847

Produktinformasjon : Hammerbor SDS PLUS-5 10X110Mm - 1618596176 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 56 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 208x27x9 mm |
| Vekt emballert | 56 g |
| Total lengde | 110 mm |
| Borre diameter | 10 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
366,90 kr Eks. mva
/ 5 stykk
458,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
