Fast og variabel nøkkel Stahlwille ELECTRIC 12a 13/64
Dobbel fastnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:ELECTRIC 12a 13/64
Rubix:6185451
Produsent:40461313
EAN:4018754019946



Dokumenter
Produktinformasjon : FASTNØKKEL LITEN ELECTRIC 12 A 13/64 - 40461313 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 2x13x78 mm |
|---|---|
| Vekt | 7 g |
| Åpning | 13/64' |
| Lengde | 78 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 298,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 622,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
