Fast og variabel nøkkel Beta Tools 932 20X20
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:932 20X20
Rubix:6038164
Produsent:009320020
EAN:8014230036946




Produktinformasjon : 932 20X20-DOUBLE ENDED OFFSET SOCKET WR. - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 475,3 g |
| Åpning | 20x20 |
| Lengde | 222 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 30.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
