Fast og variabel nøkkel Bahco 2MV-15

Offset Ring Wrench

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:2MV-15
Rubix:425125
EAN:7314150121168
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning15
Lengde195 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RINGNØKKEL BUKKET 1000V 15 MM - 2MV-15


3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

Egenskaper

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Opening tolerance according to ISO 691
12-Point Dynamic-Drive™ profile
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt170 g
Åpning15
Lengde195 mm
Typeringnøkkel
Behandletkrommet
Diameter15 mm
1 853,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 317,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel