Tilbehør og deler til sylinder Festo DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25
DHAA adapter kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25
Rubix:509424
Produsent:1978443
EAN:4052568250249

Dokumenter
Produktinformasjon : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 - 1978443 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 48,95 g |
|---|---|
| Type | adapter kit for grippers |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 184,47 kr Eks. mva
/ stykk
1 480,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel