Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMF-A-38A-70A
EAMF motor flange
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMF-A-38A-70A
Rubix:502912
Produsent:558018
EAN:4052568096632

Dokumenter
Produktinformasjon : Flänsfäste, EAMF-A-38A-70A - 558018 - FESTO
Motor flange EAMF-A-38A-70A Size=38, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-38A-70A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code Motor In=70A
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 146,46 g |
|---|---|
| Type | motor flange eamf, mtr-fl |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 032,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 290,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel