Tilbehør og deler til sylinder Festo NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H
Tilbehør og deler til sylinder Festo
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H
Rubix:505556
Produsent:571900
EAN:4052568101688
Dokumenter
Produktinformasjon : Motorkabel, NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H - 571900 - FESTO
motor cable NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H Conforms to standard=(* DIN 47100, * EN 61984), Cable attribute=For robots, Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V, Acceptable current load at 40°C=4 A
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 477,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 846,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel